Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgewickelte Induktivität, 43 nH, 0.7 ohm, 3 GHz, 250 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470331
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN43NJ00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW15AN
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 250 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 43 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW15AN43NJ00D, 2470331, 247-0331
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0364*
    € 0,0545*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0407*
    € 0,0565*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0459*
    € 0,1603*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 545,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.