Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15A Drosselspule, 43 nH 250mA mit Ferrit-Kern, 0402 (1005M) Gehäuse 1mm / ±5%, 3GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675662
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN43NJ00D
EAN/GTIN:
     5059043203577
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 43 nH
Gleichstrom max. = 250mA
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 700mΩ
Serie = LQW15A
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 3GHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata Drahtinduktivitäten der Serie 0402 LQW15AN_00D (0,01 μH–0,047 μH). Hochwertige Spuleninduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Niedrige Toleranz von Induktivitätswerten. Anwendungen: Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte wie Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
43 nH
Gleichstrom max.:
250mA
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
700mΩ
Serie:
LQW15A
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
3GHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1675662, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW15AN43NJ00D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0366*
€ 0,0552*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0572*
1
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,1509*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,0681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 572,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.