Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MX530F128L-I/PF MCU, 32BIT, PIC32, 50MHZ, TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470006
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX530F128L-I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MX Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 81 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 48 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: PIC32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MX
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MX530F128L-I/PF, 2470006, 247-0006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 8,83*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2561-E/SN
    € 1,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.