| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2469529 Herst.-Nr.: PTV111-3415A-B103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: PTV Series Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandstechnologie: Kohlenstoff Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: - Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift Potentiometer: Standard Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 50 mWWellendurchmesser: 6 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 50 °CBahnwiderstand: 10 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 15 mmBetriebstemperatur, min.: -10 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: 12 mmProdukthöhe: 13.4 mmProduktlänge: 26.3 mmWiderstandstoleranz: ± 20% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTV111-3415A-B103, 2469529, 246-9529 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 6,90* | ab € 0,88* | € 1,06* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,95* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,85* | € 1,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,08* | € 2,04* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,814* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|