| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2469524 Herst.-Nr.: PTV09A-4020F-B103 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: PTV09 Series Potentiometermontage: Durchsteckmontage Widerstandstechnologie: Kohlenstoff Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: - Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift Potentiometer: - Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 50 mWWellendurchmesser: 6 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 50 °CBahnwiderstand: 10 kohmEinstellungsart: Abgeflacht Länge der Welle: 20 mmBetriebstemperatur, min.: -10 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: 10 mmProdukthöhe: 11 mmProduktlänge: 23.8 mmWiderstandstoleranz: ± 20% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTV09A-4020F-B103, 2469524, 246-9524 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,41* | € 0,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,624* | € 1,286* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,503* | € 1,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|