Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 91R1A-R22-B13L DREHPOTENTIOMETER, 5KOHM, 22MM, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469493
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91R1A-R22-B13L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Produktpalette: 91 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Produkthöhe: 17.45 mm
  • Produktlänge: 34.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, cermet potentiometer bourns, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 91R1A-R22-B13L, 2469493, 246-9493
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 6,79*
    € 8,65*
    1
    € 5,95*
    ab € 4,97*
    € 9,64*
    Lager 139
    186
    1
    € 14,99*
    ab € 5,19*
    € 12,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.