Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0910054 ESD-SICHERER ABFALLEIMER, PP, RUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469275
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0910054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 11.22 Zoll
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 320 mm
  • Außenhöhe - imperial: 12.6 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 285 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • ESD-Aufbewahrung: Behälter
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik, esd papierkorb, standard-mülleimer rund, Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MC0910054, 2469275, 246-9275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,31*
    € 40,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,72*
    € 38,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,01*
    € 33,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    DESCO EUROPE / VERMASON
    239260
    ab € 47,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.