Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RES10F13 NETZFILTER, RFI, 13A, 740UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468209
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RES10F13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
entstörkondensator 250v
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: RES10
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 13 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, RES10F13, 2468209, 246-8209
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 10,85*
    € 18,73*
    € 5,90*
    ab € 19,30*
    € 33,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007473
    ab € 7,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.