Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MZ1024ECG064-I/MR MCU, 32BIT, PIC32, 200MHZ, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467666
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ1024ECG064-I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MZ DA Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: Ethernet, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: PIC32 MZ
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 512 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MZ DA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 200 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MZ1024ECG064-I/MR, 2467666, 246-7666
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,28*
    € 16,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,35*
    € 17,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC320006
    € 112,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.