Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SPC560D-DIS EVALUATIONSBOARD, MCU, KFZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467273
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPC560D-DIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: SPC5
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard SPC560D40L1, 12V DC-Netzteil
  • Prozessorserie: e200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: SPC560D40L1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, SPC560D-DIS, 2467273, 246-7273
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 132,58*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,58*
    € 157,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,77*
    € 155,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,20*
    € 151,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,79*
    € 135,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,76*
    € 122,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.