Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 885012209014 KONDENSATOR, 10æF, 16V, 10%, X7R, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466726
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012209014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: WCAP-CSGP
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [Metrisch: 3225]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 885012209014, 2466726, 246-6726
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,29*
    Lager 139
    1095
    1
    € 14,99*
    ab € 0,205*
    € 0,696*
    2 Tage
    975
    25
    € 5,95*
    ab € 0,3659*
    € 0,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.