Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 875075155003 KONDENSATOR, 270æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466601
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875075155003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.008 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: WCAP-PSLC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 5.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 270 µF
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 270uf, becherelko, smd kondensator 6,3v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, WURTH ELEKTRONIK, 875075155003, 2466601, 246-6601
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,466*
    € 1,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,374*
    € 1,63506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.