Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PSLC, SMD Polymerkondensator 270μF ±20% / 6.3V dc, Ø 11.7mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik WCAP-PSLC, SMD Polymerkondensator 270μF ±20% / 6.3V dc, Ø 11.7mm, -55°C → +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1635859
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875075155003
EAN/GTIN:
     5059042305197
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 270µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Aluminium
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 8mΩ
Anschlussraster = 3.1mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 8mm
Abmessungen = 11.7 (Dia) x 8mm
Serie = WCAP-PSLC
Durchmesser = 11.7mm

Würth Elektronik SMD-Aluminium-Polymer-Kondensator – Serie WCAP-PSLC. Aluminium-Polymer-Kondensatoren enthalten massives leitfähiges Polymer anstelle eines nassen Elektrolyts, was folgende Vorteile bietet: Hoher zulässiger Brummstrom aufgrund eines niedrigeren ESR bei hohem Frequenzbereich Höhere langfristige Stabilität und erwartete Lebensdauer Kein Austrocknen aufgrund von massivem leitfähigem Polymer. SMD-Aluminium-Polymer-Kondensatoren der Serie WCAP-PSLC mit großer Kapazität Betriebstemperatur: –55 bis +105 °C Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich Hoher zulässiger Brummstrom Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit Lastlebensdauer von 2000 h @ +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
270µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Aluminium
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
8mΩ
Anschlussraster:
3.1mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
8mm
Abmessungen:
11.7 (Dia) x 8mm
Serie:
WCAP-PSLC
Durchmesser:
11.7mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 270uf, becherelko, smd kondensator 6,3v, 1635859, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Wurth Elektronik, 875075155003, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,76*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,466*
€ 1,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 304,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.