Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860040674004 KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465886
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860040674004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATUL
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 680 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 7000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860040674004, 2465886, 246-5886
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,24*
    1 Tag
    187
    10
    € 5,95*
    ab € 0,2354*
    € 0,4697*
    Lager 139
    386
    1
    € 14,99*
    ab € 0,166*
    € 0,684*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.