Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010373007 KONDENSATOR, 120æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465644
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010373007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 231 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010373007, 2465644, 246-5644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0624*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2786*
    € 0,33153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1661*
    € 0,19766
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1429*
    € 0,17005
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1248*
    € 0,14851
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0876*
    € 0,10424
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rubycon
    16YXG120MEFC6.3X11
    ab € 0,0625*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.