Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000514 PV-KABEL, 1ADRIG, 6MM2, SCHWARZ, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465053
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000514
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 5.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 1.8 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, solarkabel 100m schwarz, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000514, 2465053, 246-5053
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 227,02*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 227,02* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 276,03*
    € 328,48
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 271,71*
    € 323,33
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 260,44*
    € 309,92
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 251,73*
    € 299,56
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 227,02*
    € 270,15
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-01810
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Legrand
    032039
    ab € 4,08*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002047
    ab € 5,41*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35228.
    ab € 2,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.