Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000434 EINZELADER 6701B-H07Z-K 2.5MM SCHW. 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464973
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000434
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung h07v-u1 x 2.5 schwarz 1...
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 45 x 0.25mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 4.3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000434, 2464973, 246-4973
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 102,20*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 102,20* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 143,89*
    € 171,23
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 140,11*
    € 166,73
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 120,93*
    € 143,91
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 118,80*
    € 141,37
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 102,20*
    € 121,62
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35191.
    ab € 0,817*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35225.
    ab € 0,817*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.