Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC14538BDTR2G MULTIVIBRATOR, 2FACH, 300NS, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464509
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14538BDTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multivibrator
Multivibratortyp: Monostabil, retriggerbar
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: MC14538
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4538
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Logik-IC-Familie: MC145
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: 300 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multivibratoren, ONSEMI, MC14538BDTR2G, 2464509, 246-4509
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3632
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,304*
    € 1,271*
    4
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 3,14*
    € 4,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,271*
    € 1,51249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,355* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,35*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03
    ab € 4,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.