Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST3232CDR TRANSCEIVER, 400KBPS, RS-232, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463693
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST3232CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: -
  • Übertragungsrate, max.: 400 Kbps
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Ausfallsicher: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, STMICROELECTRONICS, ST3232CDR, 2463693, 246-3693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,217*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    ST3232BDR.
    € 1,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.