Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCVZ1206M220AGT VIELSCHICHT-VARISTOR, 17VAC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462759
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCVZ1206M220AGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216]
  • Produktpalette: MCVZ1206
  • Nennspannung V AC: 17 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 44 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 100 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 400 mJ
  • Nennspannung, V DC: 22 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, MCVZ1206M220AGT, 2462759, 246-2759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0986*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4826*
    € 0,57429
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4019*
    € 0,47826
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2658*
    € 0,3163
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1956*
    € 0,23276
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1306*
    € 0,15541
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.