Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 4.7 pF, 50 V, 0603 [Metrisch: 1608]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2458259
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E2C0G1H4R7C080AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CGA Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.25pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CGA3E2C0G1H4R7C080AA, 2458259, 245-8259
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,017*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.