Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 10000 pF, 25 V, 0402 [Metrisch: 1005], ± 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2458231
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA2B2X7R1E103K050BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CGA Conductive Epoxy Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd 10 nf, chip kondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CGA2B2X7R1E103K050BA, 2458231, 245-8231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00563*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00842*
    € 0,01002
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00835*
    € 0,00994
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00757*
    € 0,00901
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00646*
    € 0,00769
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,00563*
    € 0,0067
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0402KRX7R8BB103
    ab € 0,00095*
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C103K3RALTU
    ab € 0,0591*
    Ähnlich
    TDK
    C1005X7R1E103K050BB
    ab € 0,00471*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0402Y103KXXAC
    ab € 0,0266*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0402Y103KXXCW1BC
    ab € 0,00275*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.