Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Labornetzteil
>
Artikel
AIM-TTI INSTRUMENTS MX100TP NETZTEIL, 3CH, 70V, 6A, PROGRAMMIERB.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2457410
Hersteller:
Aim-TTi
Herst.-Nr.:
MX100TP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Produktpalette:
MX Series
Ausgangsspannung, max.:
70 V
Versorgungsspannung, max.:
240 VAC
Herstellergewährleistung:
3 Jahre
Anzahl der Ausgänge:
3 Ausgänge
Ausgangsspannung, min.:
0 V
Stromversorgungsausgang:
Programmierbar
Nennleistung:
315 W
Ausgangsstrom, max.:
6 A
Ausgangsstrom, min.:
1.5 A
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Netzsteckertyp:
-
Versorgungsspannung, min.:
110 VAC
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Labornetzteile & Lasten
>
Labornetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Labornetzteile
,
Lasten
,
Messtechnik
,
AIM-TTI INSTRUMENTS
,
MX100TP
,
2457410
,
245-7410
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.068,42*
€ 1.186,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.159,46*
€ 1.282,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.460,08*
€ 1.650,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,60*
€ 1.412,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,65*
€ 1.395,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,90*
€ 1.345,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,41*
€ 1.310,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,42*
€ 1.271,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 934060100
Hirschmann
934060100
€ 5,16*
Zubehör
Hirschmann 934060101
Hirschmann
934060101
€ 5,15*
Zubehör
AIM-TTI INSTRUMENTS GPIB 1A GPIB INTERFACE, TG SERIES SIGNAL GEN
Aim-TTi
GPIB 1A
€ 147,93*
Zubehör
Aim-TTi Rack Montagekit, Gestellmontage für Serien CPX, MX, QPX und PL/PLH
Aim-TTi
RM460
€ 208,20*
Zubehör
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT AK 2 S KROKODILKLEMME, 9.5MM, SCHWARZ/ROT, 25A
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
€ 9,04*
Zubehör
Keysight Technologies E363xA Zubehör für Netzteile für Programmierbare DC-Netzteile der Serie E363xA
Keysight Technologies
E3600A-100
€ 21,96*
Zubehör
Krokodilklemme, vollständig isoliert, 24.6mm, 20A, schwarz
Tenma
76-126
€ 7,44*
Zubehör
Messleitung, 4mm-Bananenstecker auf 4mm-Bananenstecker, rot, 1.2kV, 12A, 1.016m
Tenma
76-008
€ 10,19*
Zubehör
Messleitung, 4mm-Bananenstecker auf 4mm-Bananenstecker, schwarz, 1.2kV, 12A
Tenma
76-009
€ 10,25*
Zubehör
MULTICOMP PRO JR9235-1M BLACK MESSLEITUNG, SCHW., 1M, 15V, 4A
Multicomp
JR9235-1M BLACK
€ 4,61*
Zubehör
MULTICOMP PRO JR9235-1M RED MESSLEITUNG, ROT, 1M, 15V, 4A
Multicomp
JR9235-1M RED
€ 4,76*
Zubehör
MULTICOMP PRO PE00032 KABEL UK STECKER-IEC SCHWARZ 2M
Multicomp
PE00032
€ 12,13*
Zubehör
MULTICOMP PRO PL09614 KALTGERÄTEZULEITUNG SW 2METER
Multicomp
PL09614
€ 11,67*
Zubehör
POMONA 6248-12-0 MESSLEITUNG, SCHW., 304.8MM, 300V, 5A
Pomona
6248-12-0
€ 19,03*
Zubehör
SILVERTRONIC 129245 MESSLEITUNGEN, SCHW, ROT, 1.25M, 1KV 20A
Silvertronic
129245
€ 11,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.