Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C878BF35200SA0J KONDENSATOR 20æF 500VAC 5% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456886
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35200SA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: C87 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: 13.4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Steckanschluss
  • dv/dt: 15 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 20 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 78 mm
  • Spannung (AC): 500 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 20uf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, KEMET, C878BF35200SA0J, 2456886, 245-6886
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,90*
    ab € 9,97*
    € 12,40*
    50
    Frei Haus
    ab € 9,55*
    € 12,99*
    Lager 139
    44
    1
    € 14,99*
    ab € 8,48*
    € 18,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.