Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C276CCF5250LG0J KONDENSATOR 25æF 470VAC 5% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456869
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C276CCF5250LG0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 45 mm
  • Produktpalette: C27 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • dv/dt: 15 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 25 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 71.5 mm
  • Spannung (AC): 470 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 25μf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator 25 µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, KEMET, C276CCF5250LG0J, 2456869, 245-6869
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.