Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EV256GM102-I/SP DSC, 16BIT, 256KB, 70MHZ, 5.5V, SDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456839
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EV256GM102-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Core-Versorgungsspannung: 1.8 V
  • Bauform - DSC: SDIP
  • Produktpalette: dsPIC33EV
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 256 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 70 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, OP AMP, Operationsverstärker, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, (DSC), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EV256GM102-I/SP, 2456839, 245-6839
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 4,63*
    € 6,89*
    Lager 139
    459
    1
    € 14,99*
    ab € 4,18*
    € 7,46*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,45*
    € 10,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.