Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS31M222KF400 KONDENSATOR 2200æF 400V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456761
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31M222KF400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator Schraubanschl...
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.078 ohm
  • Produktdurchmesser: 51 mm
  • Produktpalette: ALS31 Series
  • Anschlussabstand: 22.2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 13.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko 400v 2200µf, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS31M222KF400, 2456761, 245-6761
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,05*
    € 76,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,29*
    € 74,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,96*
    € 68,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,16*
    € 64,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,88*
    € 60,55
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 46,60*
    € 55,45
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,10*
    € 47,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    2741
    ab € 1,49*
    Zubehör
    Kemet
    2773
    ab € 0,645*
    Zubehör
    Kemet
    2779
    ab € 0,554*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7041
    ab € 0,824*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7042
    ab € 0,986*
    Zubehör
    Kemet
    2737
    ab € 1,16*
    Zubehör
    Kemet
    V4
    ab € 1,11*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7026
    ab € 0,824*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.