Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F862BK154K310ALR0L KONDENSATOR 0.15æF 310VAC 10% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456681
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862BK154K310ALR0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: F862 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 310 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung B)
  • dv/dt: 400 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.15 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, störschutzkondensator x2, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, F862BK154K310ALR0L, 2456681, 245-6681
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,38*
    Lager 139
    614
    10
    € 14,99*
    ab € 0,232*
    € 0,856*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,25*
    € 1,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,56* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.