Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75QI31004000J KONDENSATOR, 0.1æF, 1 KV, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456396
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75QI31004000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 200 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Produktbreite: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0159 ohm
  • Produktpalette: R75 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 2 kV/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 5.59 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 19 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75QI31004000J, 2456396, 245-6396
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,58*
    Lager 139
    508
    10
    € 14,99*
    ab € 0,269*
    € 0,972*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 1,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 8050 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,72* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.