Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Folienkondensator 100nF ±5% / 1 kV dc, 250 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734864
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75QI31004000J
EAN/GTIN:
     5059043554563
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1 kV dc, 250 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 18 x 11 x 19mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Gehäuse-Form = 40

KEMET, Serie R75. Hochfrequenzkondensatoren der Serie R75 mit einzelner metallisierter Polypropylenfolie und radialen Anschlüssen. Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht Sehr großer Spannungsbereich: 160 bis 2.000 V dc Mit Selbstheilungseigenschaften Anwendungen umfassen Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten (S-Korrektur), Resonanzkondensatoren in elektronischen Startern und Kompaktlampen, Leistungsfaktorkorrektur und Kupplungskondensatoren in Schaltnetzteilen (SMPS), Zeitgeber- und Oszillatorkreise. Nicht geeignet für Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1 kV dc, 250 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R75
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
18 x 11 x 19mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Gehäuse-Form:
40
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1734864, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75QI31004000J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
568
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 0,959*
Lager 108
70
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,63*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 4,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Packungen
Mindestbestellmenge: 70 Packungen ( entspricht € 114,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.