Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75PR42204030J KONDENSATOR, 2.2æF, 630V, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456393
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PR42204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 396 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Produktbreite: 18 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 32 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0072 ohm
  • Produktpalette: R75 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 180 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 10.98 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 33 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75PR42204030J, 2456393, 245-6393
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,57*
    € 5,10*
    Lager 139
    2015
    € 14,99*
    ab € 1,70*
    € 6,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 128 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 512 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 1024 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 2048 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 4096 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.