Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75PN34704030J KONDENSATOR 0.47æF 630V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456390
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PN34704030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 188 A
  • Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Produktbreite: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0085 ohm
  • Produktpalette: R75 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 400 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 8.34 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75PN34704030J, 2456390, 245-6390
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,579*
    € 2,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,193*
    € 1,41967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.