Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS60A222NJ550 KONDENSATOR 2200æF 550V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456319
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS60A222NJ550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.137 ohm
  • Produktdurchmesser: 77 mm
  • Produktpalette: ALS60 Series
  • Anschlussabstand: 31.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 17.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 20000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 115 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, becherelko 2200uf, becherelko, elektrolytkondensator 550v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS60A222NJ550, 2456319, 245-6319
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,10*
    € 167,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,75*
    € 165,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,96*
    € 137,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,50*
    € 129,12
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 89,89*
    € 106,97
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 80,60*
    € 95,91
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 78,99*
    € 94,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,08*
    € 83,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V11
    ab € 1,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.