Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS60A122KM550 KONDENSATOR 1200æF 550V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456313
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS60A122KM550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.252 ohm
  • Produktdurchmesser: 51 mm
  • Produktpalette: ALS60 Series
  • Anschlussabstand: 22.2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 11 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 131 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 550v, becherelko, kemet elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS60A122KM550, 2456313, 245-6313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,18*
    € 107,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,94*
    € 105,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,17*
    € 89,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,40*
    € 84,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,31*
    € 80,10
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 55,77*
    € 66,37
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 50,00*
    € 59,50
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 49,01*
    € 58,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,55*
    € 53,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    2737
    ab € 1,17*
    Zubehör
    Kemet
    V4
    ab € 1,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.