Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator-Array, 10000 pF, 0612 [Metrisch: 1632], 50 V, 4 Capacitors, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456280
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CA064C103K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CA Array Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0612 [Metrisch: 1632]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Anzahl von Kondensatoren: 4 Capacitors
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensator-Arrays, Kondensatoren, Passive, KEMET, CA064C103K5RACTU, 2456280, 245-6280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0948*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2433*
    € 0,28953
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1892*
    € 0,22515
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1558*
    € 0,1854
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1401*
    € 0,16672
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1287*
    € 0,15315
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.