| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2456278 Herst.-Nr.: CA064C103K4RACTU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dielektrikum: X7R Produktpalette: CA Array Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0612 [Metrisch: 1632] Kondensatormontage: Oberflächenmontage Kondensatoranschlüsse: SMD Anzahl von Kondensatoren: 4 CapacitorsBetriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 10000 pFQualifikation: - Spannung (DC): 16 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 3.2 mmProduktlänge: 1.6 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, keramikkondensator smd, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensator-Arrays, Kondensatoren, Passive, KEMET, CA064C103K4RACTU, 2456278, 245-6278 |
| | |
| |