Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter, Trennschalter, 3-polig, 690 V, 25 A, IP65, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455624
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P1-25/M4/SVB-SW/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Trennschalter
eaton hauptschalter 3 polig
Montage des Lasttrennschalters: Rückseitige Montage
  • Produktpalette: Eaton P1
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: Schraube
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Zulassungen/Standards: EN, IEC 60204
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 25 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, Automatisierung, Lasttrennschalter, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, EATON MOELLER, P1-25/M4/SVB-SW/N, 2455624, 245-5624
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 39,11*
    € 50,42*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 42,82*
    € 55,08*
    € 8,95*
    ab € 42,07*
    € 56,07*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 48,06*
    € 61,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 62,58*
    € 83,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,85*
    € 99,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,24*
    € 95,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,60*
    € 89,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,93*
    € 84,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,25*
    € 82,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,58*
    € 74,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    172840 SVB-P1/M
    ab € 9,92*
    Zubehör
    Eaton
    172838 KNB-P1/M
    ab € 7,49*
    Zubehör
    Eaton
    172842 SVB-SW-P1/M
    ab € 9,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.