Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XS108B3PAM12 INDUKTIVER SENSOR, 2.5MM, 12-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455530
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS108B3PAM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: XS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2.5 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 26,76*
    € 35,28*
    € 5,95*
    ab € 26,87*
    € 35,38*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 27,19*
    € 35,75*
    Frei Haus
    ab € 27,21*
    € 35,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,83*
    € 62,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,43*
    € 74,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,62*
    € 69,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,02*
    € 64,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,89*
    € 62,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,34*
    € 61,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,27*
    € 59,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,13*
    € 57,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,83*
    € 53,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.