Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-0600-500E OPTOCOUPLER, DIGITAL, 3.75KV, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454428
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0600-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Übertragungsrate: 10 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, HCPL-0600-500E, 2454428, 245-4428
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,81*
    € 1,06*
    Lager 139
    3000
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,902*
    € 1,123*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,93*
    € 1,46*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,98*
    € 3,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.684,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,05*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.