Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-0701-500E OPTOCOUPLER, DARLINGTON, 3.75KV, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454373
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0701-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: SOIC
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 18 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • CTR, min.: 400 %
  • Durchlassstrom If, max.: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Darlington-Ausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, HCPL-0701-500E, 2454373, 245-4373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,921*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,13*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.