Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP OM13077UL ENTW.BOARD, ENERGIESP. CORTEX-M-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453458
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13077UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: LPC54100
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard LPC54102
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: LPC54102
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, OM13077UL, 2453458, 245-3458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,15*
    € 52,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,03*
    € 51,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,86*
    € 48,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,05*
    € 45,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,93*
    € 45,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,44*
    € 38,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.