Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7S02M5X NOR GATE, SINGLE, 2 I/P, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453112
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7S02M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
Inverter-IC
NOT-Gate
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 7S02
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.6 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7S
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7S02M5X, 2453112, 245-3112
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    54590
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0369*
    € 0,5208*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5208*
    € 0,61975
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3848*
    € 0,45791
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1521*
    € 0,181
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1445*
    € 0,17196
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1083*
    € 0,12888
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0631*
    € 0,07509
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0369*
    € 0,04391
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,604* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.