Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., NOR, TinyLogic HS, 2.6mA, 5-Pin, SOT-23, 2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikgatter, 1-Elem., NOR, TinyLogic HS, 2.6mA, 5-Pin, SOT-23, 2
onsemi Logikgatter, 1-Elem., NOR, TinyLogic HS, 2.6mA, 5-Pin, SOT-23, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1661636
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7S02M5X
EAN/GTIN:
     5059042289688
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
Inverter-IC
NOT-Gate
Logikfunktion = NOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = TinyLogic HS
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -2.6mA
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 2.6mA
Betriebstemperatur min. = –40 °C

TinyLogic HS, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannung 2,0 bis 6,0 ESD-Schutzdioden
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
TinyLogic HS
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-2.6mA
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
2.6mA
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nor gate, 1661636, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, NC7S02M5X, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54590
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0369*
€ 0,5208*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 462,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.