Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter-Gatter, 1 Eingang, 1 Gatter, 900mV bis 3.6V, SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453031
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SPU04P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 7S04
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SPU
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ON SEMICONDUCTOR, NC7SPU04P5X, 2453031, 245-3031
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0641*
    € 0,2165*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0783*
    € 0,6003*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6003*
    € 0,71436
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4248*
    € 0,50551
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2171*
    € 0,25835
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2021*
    € 0,2405
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0953*
    € 0,11341
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0015* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.