Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; SMD; SC88A; 0,9÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; SMD; SC88A; 0,9÷3,6VDC; -40÷85°C
IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; SMD; SC88A; 0,9÷3,6VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-NC7SPU04P5X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SPU04P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC88A
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 0,9...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0639*
€ 0,2161*
49 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0787*
€ 0,5995*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.