Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74LCX74MTCX FLIP-FLOP, D-TYPE, 150MHZ, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453021
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX74MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LCX74
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7474
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Frequenz: 150 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74LCX
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, 74LCX74MTCX, 2453021, 245-3021
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,135*
    € 0,264*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,20*
    € 0,70*
    Lager 139
    4259
    5
    € 14,99*
    ab € 0,177*
    € 0,781*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,905* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.