Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MM74HC126MTCX BUFFER, QUAD, TRI-STATE, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452989
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC126MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC126
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74126
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, MM74HC126MTCX, 2452989, 245-2989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,212*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.