Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74LCX244BQX BUFFER/DRIV, OCTAL, TRI-STATE, DQFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452958
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX244BQX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LCX244
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74244
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LCX
  • Bauform - Logikbaustein: DQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74lcx logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, 74LCX244BQX, 2452958, 245-2958
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,27*
    € 1,07*
    Lager 139
    1540
    5
    € 14,99*
    ab € 0,389*
    € 1,227*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,135* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.