Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74ACT244SCX BUFFER/DRIV, OCTAL, TRI-STATE, WSOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452944
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT244SCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ACT244
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74244
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Bauform - Logikbaustein: WSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74act, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, 74ACT244SCX, 2452944, 245-2944
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,263*
    € 1,067*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,395*
    € 1,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.