Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC000814 HF-KOAXIALKABEL, WEISS, SMA, 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452710
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC000814
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: 1.37mm
  • Kabellänge - Imperial: 7.874 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 200 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Miniature Coaxial Cable Assemblies Series
  • Mantelfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: U.FL-Stecker (90°) auf SMA-Buchse mit Verschraubung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MC000814, 2452710, 245-2710
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000812
    ab € 5,54*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000813
    ab € 6,28*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000815
    ab € 7,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.